※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750686
品番
CO
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
キャップ
使用流体
水
材質
スチール
呼び
65A(2 1/2B)
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
13
呼び径(B)
2・1/2
呼び径(A)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材