※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750722
品番
CO
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
キャップ
使用流体
水
材質
スチール
呼び
100A(4B)
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
15
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材