※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
Bタイプ90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750826
品番
90 L-B
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
標準/90
最長切断/13
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
40A(1 1/2B)
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
30
寸法D(Φmm)
48.6
呼び径(B)
1・1/2
呼び径(A)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材