※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
Bタイプ90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750844
品番
90 L-B
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
標準/120
最長切断/30
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
50A(2B)
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
37
寸法D(Φmm)
60.5
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材