※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
Bタイプ45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
注文コード
45750984
品番
45 L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,230
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
エルボ45°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
125A(5B)
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
44
寸法D(Φmm)
139.8
寸法G(mm)
標準/150、最長切断/45
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材