曜日別特売
10 L 10°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 L 10°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751124
10 L 10°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751124

10°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード45751124品番10 L
参考基準価格(税別)¥18,980販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
種類鋼管用継手形状エルボ10°使用流体材質スチール呼び150A(6B)寸法A(mm)89寸法L(mm)50呼び径(B)6呼び径(A)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする