フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード45751237 品番Fセット(MD)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)88 寸法B(mm)75.5 寸法D(mm)163.5 寸法D2(Φmm)117 寸法H(mm)15 形状フランジ 呼び径(A)100 呼び径(B)4 厚さ(mm)15 内径(Φmm)117 呼び100A(4B) ボルト径M10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45751395
2020-03-11
用途:
配管更新
株式会社レンブラントホテルマネジメント 様 (サービス業)

経年劣化した配管の交換に使用。注文から納品までも比較的早かったので満足です。

対象商品:
45751194
2019-11-12
用途:
排水管補修工事
宮城 電機 様 (建設業・工事業)

排水管MD継手ST65x40が腐食して水漏れ補修しました大変使いやすかった.

1人が参考にしています
対象商品:
45751176
2018-05-31
用途:
マンション配管改修

とても使いやすく、スムーズな作業できて良かったです

対象商品:
45751151
2015-03-13
用途:
浅水用ポンプの排出口
村尾清 様 (農・林・水産業)

(md)にネジの来たものを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする