1016 ベスト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45751257 品番 1016
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 素材金属ボタン、金属ファスナー 仕様イージーアイロン、胸ペン差し、ミニポケット、内ポケット、Dカン、両側ファスナーポケット 種別ベスト 胸囲(cm)118 分類 肩幅(cm)50 着丈(cm)67 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45676113
2026-02-22
用途:
機械メンテナンス
イシイ電設 様 (建設業・工事業)

内ポケット付きのベストを探していました。
内ポケット付きの記載があり購入しましたが、内ポケットはありませんでした。ので使用していません。

2025-07-28
用途:
ワークショップの役作り
フォーストラストジャパン 様 (サービス業)

上質で機能的なベストで大変満足しております。
たくさんのポケットがあり、とっても役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする