曜日別特売
Fセット(TMⅡ) フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751352

Fセット(TMⅡ) フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751352
Fセット(TMⅡ) フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751352

フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)2注文コード45751352品番Fセット(TMⅡ)
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法D(mm)110寸法D2(Φmm)63寸法H(mm)13形状フランジ呼び径(A)50呼び径(B)2厚さ(mm)13内径(Φmm)63呼び50A(2B)ボルト径M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45751395
2020-03-11
用途: 配管更新
株式会社レンブラントホテルマネジメントサービス業

経年劣化した配管の交換に使用。注文から納品までも比較的早かったので満足です。

対象商品 : 45751194
2019-11-12
用途: 排水管補修工事
宮城 電機建設業・工事業

排水管MD継手ST65x40が腐食して水漏れ補修しました大変使いやすかった.

1が参考にしています
対象商品 : 45751176
2018-05-31
用途: マンション配管改修

とても使いやすく、スムーズな作業できて良かったです

対象商品 : 45751151
2015-03-13
用途: 浅水用ポンプの排出口
村尾清農・林・水産業

(md)にネジの来たものを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする