桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1016 ベスト
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45751363
品番
1016
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ブラウン
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル100
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
イージーアイロン、胸ペン差し、ミニポケット、内ポケット、Dカン、両側ファスナーポケット
種別
ベスト
胸囲(cm)
128
分類
鳶
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
67
色番
81