21010 イベントハッピ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズF 注文コード45751415 品番21010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

子どもサイズもあるイベント用カラーハッピセ
プリントが入れやすいようにPOINT 下側があいています。

ホワイト サイズF 仕様プリント板差込口 胸囲(cm)134 混率(%)綿35 ポリエステル65 分類定番 肩幅(cm)67 袖丈(cm)36 着丈(cm)85 機能イージーアイロン 色番0 帯長(cm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする