21010 イベントハッピ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45751519 品番 21010
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

子どもサイズもあるイベント用カラーハッピセ
プリントが入れやすいようにPOINT 下側があいています。

オレンジ サイズF 仕様プリント板差込口 胸囲(cm)134 混率(%)綿35 ポリエステル65 分類定番 肩幅(cm)67 袖丈(cm)36 着丈(cm)85 機能イージーアイロン 色番74 帯長(cm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする