TMグリップ(圧送排水用グリップ) 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45751571 品番 TM-G
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。
TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。
TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。

呼び125A(5B) ねじ径1.M14、2.M12 寸法D(Φmm)158 寸法H(mm)105 寸法P.C.D.(mm)181 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)15 寸法W(mm)30 用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。 呼び径(B)5 呼び径(A)125
注意
※常時使用圧力は、0.1MPa以下、水撃作用を含み最大圧力0.35MPa以下でご使用ください。
※ポンプアップ排水時における水撃作用でMD本体強度及びグリップの性能を越える場合が考えられますので、水撃作用が発生しないような配管が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする