29014 サロペット

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45751589 品番 29014
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

農作業にも!使い勝手の良いサロペット

シルバーグレー サイズL 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2 仕様ソフト加工、イージーアイロン、隠しマジックテープ、胸ペン差し、胸ポケット、ゴム入りサスペンダー、胸ペン差し内側、ハンマーループ、カーゴペン差し、カーゴペン差し内側 種別サロペット 股下(cm)78 分類定番 適応身長(cm)175-185 胴囲(cm)98 色番22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45751659
2025-09-20
用途:
自動車整備
株式会社モト・スパジオ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お安めですが案外丈夫で着やすいです。再購入します。

対象商品:
45751853
2025-05-27
用途:
私服に。
その他業種

ダブダブに着たかったのでとても大きいから良かったです。いつも3Lなのですが大きかったです。ただ短足なので裾上げをしなくてはいけなかったです。お安く購入できたので自分でしました。

2人が参考にしています
2025-01-06
用途:
自動車鈑金塗装作業着
自動車・二輪車・自転車関連業

もうかれこれ何回もリピート注文しています。着た感じも楽です。
値段もお手頃でとても丈夫です。

2人が参考にしています
2025-03-14
用途:
ずっとリピートしてます・
メカガレージ金沢 様

真夏でも大丈夫です。
春 夏 秋 大丈夫
流石に冬は寒いです。

2人が参考にしています
2024-11-08
用途:
家での軽作業
その他業種

つなぎを普段着用していたのですが、こちらの商品の方がトイレや着替えがしやすい。

対象商品:
45751573
2024-06-02
用途:
農作業時に
金融・保険業

第一印象は生地が薄くてサスペンダーがゴムなので耐久性に不安がありましたが、1年ほど毎日のように洗濯・乾燥を繰り返しても全く問題ありませんでした。逆に生地が薄く軽いので肩に負担が全くかかりません。サスペンダーがゴムなので、脱ぎ着が思いのほか楽ちんです。身長174cm、体重70kg、ウエスト80cmですが、Mサイズでも腰ベルトをしてもまだ腰周りに余裕があるくらいです。胸ポケットに携帯が入りマジックテープ付きの蓋があるので、草刈りをしても飛散物を防いでくれて、農作業中に誤って落下させることもありません。
今後、色違いを買い足す予定です。

8人が参考にしています
対象商品:
45751573
2024-04-20
用途:
洗車の時に
運輸・通信業

しっかりした作りで、動きやすくとても良い思います。

対象商品:
45751607
2023-11-24
用途:
バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

袖の有るつなぎは 私には 邪魔な部位ですので この商品を選択しました やや 大き目な作りで 作業時に 窮屈を感じることなく 楽に動けました ポケットも深めで ボルトナット類を 入れておくことができる丈夫さ が 助かりました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする