29014 29014 サロペット 桑和 45751598

29014 サロペット

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
シルバーグレー
内容量1着注文コード45751598品番29014
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

農作業にも!使い勝手の良いサロペット

シルバーグレーサイズLL混率(%)綿35 ポリエステル65素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2仕様ソフト加工、イージーアイロン、隠しマジックテープ、胸ペン差し、胸ポケット、ゴム入りサスペンダー、胸ペン差し内側、ハンマーループ、カーゴペン差し、カーゴペン差し内側種別サロペット股下(cm)78分類定番適応身長(cm)175-185胴囲(cm)103色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45751659
2025-09-20
用途: 自動車整備
株式会社モト・スパジオ自動車・二輪車・自転車関連業

お安めですが案外丈夫で着やすいです。再購入します。

対象商品 : 45751853
2025-05-27
用途: 私服に。
その他業種

ダブダブに着たかったのでとても大きいから良かったです。いつも3Lなのですが大きかったです。ただ短足なので裾上げをしなくてはいけなかったです。お安く購入できたので自分でしました。

2が参考にしています
2025-01-06
用途: 自動車鈑金塗装作業着
自動車・二輪車・自転車関連業

もうかれこれ何回もリピート注文しています。着た感じも楽です。
値段もお手頃でとても丈夫です。

2が参考にしています
2025-03-14
用途: ずっとリピートしてます・
メカガレージ金沢

真夏でも大丈夫です。
春 夏 秋 大丈夫
流石に冬は寒いです。

2が参考にしています
2024-11-08
用途: 家での軽作業
その他業種

つなぎを普段着用していたのですが、こちらの商品の方がトイレや着替えがしやすい。

対象商品 : 45751573
2024-06-02
用途: 農作業時に
金融・保険業

第一印象は生地が薄くてサスペンダーがゴムなので耐久性に不安がありましたが、1年ほど毎日のように洗濯・乾燥を繰り返しても全く問題ありませんでした。逆に生地が薄く軽いので肩に負担が全くかかりません。サスペンダーがゴムなので、脱ぎ着が思いのほか楽ちんです。身長174cm、体重70kg、ウエスト80cmですが、Mサイズでも腰ベルトをしてもまだ腰周りに余裕があるくらいです。胸ポケットに携帯が入りマジックテープ付きの蓋があるので、草刈りをしても飛散物を防いでくれて、農作業中に誤って落下させることもありません。
今後、色違いを買い足す予定です。

8が参考にしています
対象商品 : 45751573
2024-04-20
用途: 洗車の時に
運輸・通信業

しっかりした作りで、動きやすくとても良い思います。

対象商品 : 45751607
2023-11-24
用途: バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

袖の有るつなぎは 私には 邪魔な部位ですので この商品を選択しました やや 大き目な作りで 作業時に 窮屈を感じることなく 楽に動けました ポケットも深めで ボルトナット類を 入れておくことができる丈夫さ が 助かりました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする