東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
排水鋳鉄管用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45751614
品番
CIP-A
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
使用流体
水
材質
スチール
呼び
80A(3B)
寸法D(Φmm)
83
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
注意
※二次側でのご使用はお控えください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材