※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
流し排水用ロングエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45751736
品番
TL(A)
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
121
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
83
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
44
形状
エルボ
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1・1/2
材質
スチール
仕様
2インチ側:フランジ、1 1/2インチ側:袋ナット
種類
鋼管用継手
呼び
50A(2B)×40A(1 1/2B)
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材