※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
流し排水用ロングエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45751754
品番
TL(C)
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
151
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
100
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
54
形状
エルボ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
スチール
仕様
-
種類
鋼管用継手
呼び
50A(2B)
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材