※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
洗面器用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45751772
品番
VRA
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
64
寸法L(mm)
52
呼び径(A)
40×32
呼び径(B)
1・1/2×1・1/4
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
40A(1 1/2B)×32A(1 1/4B)
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材