※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の その他特殊継手
90°大曲エルボ 住戸内転がし配管用MDジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45751876
品番
BF-LL
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
65A(2 1/2B)
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
90
呼び径(B)
2・1/2
呼び径(A)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材