39020 つなぎ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズS 注文コード45751878 品番39020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

脇メッシュで蒸れにくいストレッチツナギ

ネイビー サイズS 機能ストレッチ 混率(%)綿34 ポリエステル63 ポリウレタン3 素材樹脂ファスナー、目付量170g/m2 仕様二重ポケット、アジャストベルト、カラビナループ、カーゴペン差し、カーゴマチ付きポケット、ひざダーツ、袖ペン差し、脇メッシュ、隠しマジックテープ 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)108 股下(cm)71 分類ツナギ 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 総丈(cm)156 胴囲(cm)98 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45752106
2020-09-21
用途:
バイク通勤時
建設業・工事業

バイク通勤の際の通勤着として購入しました。

他のレビューにもありますが胴寸は長すぎると思いますし、アジャスターは気持ち程度の意味しかありません。動き回ったり、作業着としては向かないと思います。

夏にダボっと着るには生地は薄く、ある程度頑丈なのでいいと思います。ポケット類は総じて浅めです。

対象商品:
45752097
2020-04-04
用途:
自動車補修時の常用着
トータルリペア愛車工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウェスト位置が低すぎるので5センチ以上上げた方が良い。裾も長すぎるのでもう少し短い方が良い。着心地は悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする