※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45751912
品番
BF-TY
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
138
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
144
寸法L1(mm)
113
寸法L2(mm)
38
寸法L3(mm)
125
形状
90°ワイ
呼び径(A)
65×40
呼び径(B)
2・1/2×1・1/2
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
65A(2 1/2B)×40A(1 1/2B)
使用流体
水
注意
※TYの呼び3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
※BF-TYは主管側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材