43301 ストレッチウインドブレーカー

(51件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ネイビー 注文コード45752368 品番43301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風性素材

ネイビー サイズLL 仕様ファスナーポケット、袖ペン差し 種別ウインドブレーカー 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル100 分類防寒 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 機能ストレッチ、防風 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45752438
2026-04-01
用途:
軽作業または普段

サイズが小さめと投稿があり、普段MからLサイズ着用してるのでLLサイズにしました。サイズ的には大丈夫そうですが、肩の部分が多少余り気味でした。
自分はLサイズで良かったかも

2025-12-14
用途:
作業

サイズがいい加減。サイズ表記より大差で小さい一般サイズ表記より2サイズくらい小さい。いい加減な商品。

1人が参考にしています
2025-02-08
用途:
屋外軽作業

生地はストレッチで動きを妨げず、裏地には防風コーティングが施されているので少々の風なら支障なく作業できるし,無風なら低温でも短時間なら行けます。中綿はないので極低温では使えません。厳冬期をのぞく、秋から初冬あるいは晩冬から初春なら十分活用できます。
 薄くて畳めばかさばらないので車のグローブボックスに入れておけば夜や早朝、寒気を感じた時に便利でしょう。
 ただし防風コーティングはゴム引きではなさそうだが、経年変化・繰り返しの洗濯で硬化してひび割れたり剥がれたりしないか,耐久性は現段階では分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
45752553
2024-03-21
用途:
作業時
卸売・小売業

春先にちょうど良いです。伸縮性に優れており非常に動きやすい!身長153cm、中肉中背の女性ですが普段はオーバーサイズの服を好んでLサイズを着用。その上着としてMを購入。サイズはちょうど良いです!!色はアーミーを購入しましたが、くすんだグレーに見え落ち着いた色味が良い^_^

対象商品:
45752447
2024-01-29
用途:
普段着に
その他業種

薄手の物を探して、こちらを購入してみました。
素地は伸縮性がありとても着やすく、防風素材のため風を防いでくれます。冬の外で羽織るには適しないと思いますが、車とかの運転時は良いと思います。
春先や晩秋の寒い時期にバイクに乗る場合、ウエアのインナーに着用すれば防風対策にもなり重宝します。

対象商品:
45752474
2024-04-03
用途:
春先のやや寒い時期に
製造業

レビュー通りにストレッチが聞いて快適です。寸法サイズを見るとSなのにMの様な寸法です。着た感じは実際小さめなのでここが注意点。私は返品不可を見てなかったので、
ここが失敗でした。しかしながら良い商品と思います。

1人が参考にしています
2024-10-20
用途:
運送
集配サービス ニコ 様 (運輸・通信業)

3Lのわりには小さめです。普段購入しているサイズより
大きめを選んだほうが良いと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
45752569
2023-11-04
用途:
普段着に
農・林・水産業

防風性抜群でとても良い製品です。カーキのファスナーポケットの部分がオレンジに見えましたが、現物は赤でした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする