43800 防寒ジャケット

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45752797 品番 43800
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

防風素材で暖かい、人気のストレッチウェア

ブラック サイズLL 機能撥水、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様裏ベロア調、ファスナー隠し、ファスナーポケット、アジャストテープ、衿内側リブ、内ポケット、内ペン差し 種別防寒ジャケット 胸囲(cm)126 分類防寒 着丈(cm)72 裄丈(cm)89 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45752788
2025-02-06
用途:
清掃業務
協栄クリーンテック 様 (サービス業)

ポケットの口が広すぎて中が浅すぎる為
物を入れて動いたら簡単に中の物が落ちます。
欠陥商品レベルです。

対象商品:
45752919
2022-11-03
用途:
バイクのライディング・ジャケット替わり

軽くて着易い。
比較的薄めなので、たたむと嵩張らずサイドバッグの隙間に収まって携行に便利そうです!

対象商品:
45752876
2021-02-28
用途:
仕事用の普段着に
サービス業

他の人も指摘していますがファスナーがうんこです。
2回目でファスナーの咬み合わせがおかしくなって直すのに手間取りました。
もうちょっと精度がいいファスナーを採用すべきです。
薄くても暖かいので便利なんですがファスナーが壊れるともはや服ではなくなるのでそこだけが不満です。

3人が参考にしています
対象商品:
45752788
2021-10-28
用途:
建設業の鉄骨建て方じにおいて
大北組 様 (建設業・工事業)

まだいていませんがこれから、寒くなる時に軽そうで作業しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
45752867
2020-11-15
用途:
バイク通勤
その他業種

5日目からチャックが外れにくくなり8日目で全く外れなくなり力を入れて外したらプラスチックの部分が外れてしまった。同じメーカーの違うタイプも購入したのでいつ同じ症状が出るか心配です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする