曜日別特売
44409 44409 防水防寒ズボン 桑和 45753759

44409 44409 防水防寒ズボン 桑和 45753759
44409 44409 防水防寒ズボン 桑和 45753759

44409 防水防寒ズボン

(4件のレビュー)
サイズ3L
ウエスト(cm)95~105
機能反射、撥水、防水加工、防寒
内容量1本注文コード45753759品番44409
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐水圧7000 mmの防水防寒ウェア

ブラックサイズ3L機能反射、撥水、防水加工、防寒混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)ウエスト(cm)95~105仕様逆玉ぶちポケット、脇スルーファスナー、ウエストアジャスト、内側カイロポケット、アジャストテープ種別防寒ズボン股下(cm)78色番4ワタリ(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45753734
2023-01-11
用途: 除雪作業に使用
スミヨシ化成株式会社製造業

先日の降雪時に使用しました。
温かさ、防水性能共に大変満足していますが、ウエストサイズが少し大きかった。
※通常パンツサイズ82センチに対しLサイズ購入でした。

2が参考にしています
2023-04-02
用途: ポケット右のジッパーが壊れていた
建設業・工事業

当方女性で履いてかなり余裕がある状態で、体型で圧迫はしていません。
履いて3回目に気づいたが、ポケット隣にあるジッパーが壊れていて全開になって中が丸見えになっており、ジッパーがあげても下げても開いた状態(破損)で屋外で周りに人がいる状態だった(しかも周りがほとんど男性)ので非常に恥ずかしい思いをした。作りは良くない。安くてもコスパは悪く銭失いになる。

1が参考にしています
対象商品 : 45753734
2020-03-07
用途: バイクの防寒着
医療・福祉・介護関連業

オートバイの防寒用として使用しています。通常の仕事用防寒ズボンよりも裾丈が長いので、乗車姿勢時も足首が出にくので、ビジネスシューズでも寒くありません。裾もテープで絞れるので、地面に擦ってしまう事もなく、安心して着用しています。逆玉縁ポケットや、インナー用のスリットなど、本当によく考えられていると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 45753725
2020-05-07
用途: 農作業
運輸・通信業

少しごわつく感じがありますが動作的には問題なく、防水、防寒です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする