44409 防水防寒ズボン

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 機能反射、撥水、防水、防寒 サイズ6L 注文コード45753777 品番44409
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は機能・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧7000 mmの防水防寒ウェア

ブラック サイズ6L 機能反射、撥水、防水、防寒 混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル) ウエスト(cm)120〜130 仕様逆玉ぶちポケット、脇スルーファスナー、ウエストアジャスト、内側カイロポケット、アジャストテープ 種別防寒ズボン 股下(cm)78 色番4 ワタリ(cm)48.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45753734
2023-01-11
用途:
除雪作業に使用
スミヨシ化成株式会社 様 (製造業)

先日の降雪時に使用しました。
温かさ、防水性能共に大変満足していますが、ウエストサイズが少し大きかった。
※通常パンツサイズ82センチに対しLサイズ購入でした。

2人が参考にしています
2023-04-02
用途:
ポケット右のジッパーが壊れていた
建設業・工事業

当方女性で履いてかなり余裕がある状態で、体型で圧迫はしていません。
履いて3回目に気づいたが、ポケット隣にあるジッパーが壊れていて全開になって中が丸見えになっており、ジッパーがあげても下げても開いた状態(破損)で屋外で周りに人がいる状態だった(しかも周りがほとんど男性)ので非常に恥ずかしい思いをした。作りは良くない。安くてもコスパは悪く銭失いになる。

1人が参考にしています
対象商品:
45753734
2020-03-07
用途:
バイクの防寒着
医療・福祉・介護関連業

オートバイの防寒用として使用しています。通常の仕事用防寒ズボンよりも裾丈が長いので、乗車姿勢時も足首が出にくので、ビジネスシューズでも寒くありません。裾もテープで絞れるので、地面に擦ってしまう事もなく、安心して着用しています。逆玉縁ポケットや、インナー用のスリットなど、本当によく考えられていると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
45753725
2020-05-07
用途:
農作業
運輸・通信業

少しごわつく感じがありますが動作的には問題なく、防水、防寒です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする