44603 防寒ブルゾン

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード45754057 品番44603
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

防風ストレッチ素材で動きやすく暖かい!
スタイリッシュでリーズナブルな機能性ウェア

ブラック サイズ4L 機能ストレッチ、消臭、反射、撥水、防風 混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル) 仕様ファスナー隠し、反射ネーム、ファスナーポケット、衿裏フリース、反射パイピング、内ポケット、ファスナーポケット、デオドラントテープ、裏起毛トリコット、アジャストテープ 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)134 分類防寒 肩幅(cm)52 袖丈(cm)72 着丈(cm)76 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-23
用途:
配線、配管工事に
建設業・工事業

軽く、動きやすく、暖かいです。襟を立てても違和感がありません。Mサイズの体型ですがLを購入。ベストサイズでした。埃が付きやすく、よく目立つのが難点ですが。違う色を購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
45754084
2022-02-07
用途:
自動車修理など
ジーケーサービス 様

この値段なら汚しても気にならず、防寒もしっかりしていて気に入りました。
使用してしばらく気付かなかったのですが、左袖の脇のところにファスナーがあり、ポケットが付いているんですね!(スマホがちょうど入るくらいの大きさのポケットです)

1人が参考にしています
対象商品:
45754258
2021-11-25
用途:
牛の診療時
医療・福祉・介護関連業

ブルゾンの下が良い具合にしまった感じになっていて作業時に邪魔にならずにいい感じです。
少し細身なので1サイズ上でちょうどでした。

3人が参考にしています
対象商品:
45753953
2019-11-26
用途:
作業着の上の防寒

思ったより小さめです。以前購入したモノタロウさんの防寒ジャンパーLより小さいので、作業着の上に着るには窮屈です。着心地や肌触りはすごく良いのに残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする