桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
44903 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
45754355
品番
44903
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
44203SERIES の機能を充実させて再登場!
色
ブラック
サイズ
S
機能
消臭、反射、撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 ポリエステル)
仕様
裏アルミプリント、反射パイピング(胸・前立て)、ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ファスナーポケット、内ポケット、デオドラントテープ、アジャストテープ、フード絞り、着脱式フード
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
防寒
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
82
色番
4