桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
44903 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45754416
品番
44903
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
44203SERIES の機能を充実させて再登場!
色
ブラック
サイズ
6L
機能
消臭、反射、撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 ポリエステル)
仕様
裏アルミプリント、反射パイピング(胸・前立て)、ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ファスナーポケット、内ポケット、デオドラントテープ、アジャストテープ、フード絞り、着脱式フード
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
156
分類
防寒
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
97
色番
4