44903 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズ4L 注文コード45754477 品番44903
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

44203SERIES の機能を充実させて再登場!

レッド サイズ4L 機能消臭、反射、撥水 混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル) 仕様裏アルミプリント、反射パイピング(胸・前立て)、ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ファスナーポケット、内ポケット、デオドラントテープ、アジャストテープ、フード絞り、着脱式フード 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)144 分類防寒 着丈(cm)74 裄丈(cm)95 色番43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする