44903 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45754626 品番 44903
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

44203SERIES の機能を充実させて再登場!

ターコイズ サイズ6L 機能消臭、反射、撥水 混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル) 仕様裏アルミプリント、反射パイピング(胸・前立て)、ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ファスナーポケット、内ポケット、デオドラントテープ、アジャストテープ、フード絞り、着脱式フード 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)156 分類防寒 着丈(cm)74 裄丈(cm)97 色番201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする