44909 防寒ズボン

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ4L 注文コード45754687 品番44909
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

44203SERIES の機能を充実させて再登場!

ネイビー サイズ4L 機能消臭、反射、撥水、防寒 混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル) ウエスト(cm)105〜115 仕様デオドラントテープ、脇スルーファスナー、脇逆玉ぶちデオドラントテープ ポケット、ウエストアジャスト、内側カイロポケット、腰回りアルミプリント、ひざ裏反射パイピング、裾アジャスト(マチ付き) 種別防寒ズボン 股下(cm)78 色番1 ワタリ(cm)44.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45754678
2023-12-22
用途:
リサイクルの作業
農・林・水産業

冬の寒さ対策で履いています。また買いたいです。いいスボンです。

対象商品:
45754669
2022-02-16
用途:
室内作業
櫻井製作所 様 (製造業)

ウエストに合わせて購入したが、足回りも裾もだぶだぶで使用に耐えない。返品不可と言うことだが、そんなことをしたら客は遠のくことだろう。二度と買う気は起きない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする