44909 防寒ズボン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45754714 品番 44909
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

44203SERIES の機能を充実させて再登場!

ブラック サイズM 機能消臭、反射、撥水、防寒 混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル) ウエスト(cm)76〜82 仕様デオドラントテープ、脇スルーファスナー、脇逆玉ぶちデオドラントテープ ポケット、ウエストアジャスト、内側カイロポケット、腰回りアルミプリント、ひざ裏反射パイピング、裾アジャスト(マチ付き) 種別防寒ズボン 股下(cm)78 色番4 ワタリ(cm)36.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45754678
2023-12-22
用途:
リサイクルの作業
農・林・水産業

冬の寒さ対策で履いています。また買いたいです。いいスボンです。

対象商品:
45754669
2022-02-16
用途:
室内作業
櫻井製作所 様 (製造業)

ウエストに合わせて購入したが、足回りも裾もだぶだぶで使用に耐えない。返品不可と言うことだが、そんなことをしたら客は遠のくことだろう。二度と買う気は起きない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする