ナベル
巻取りジャバラ MJシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
特別運賃
41日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
標準仕様
寸法A(mm)
1000
注文コード
45754737
品番
MJ-S1000-1000
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
1014
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
300
寸法E(mm)
300
寸法P(mm)
1050
寸法W(mm)
1080
仕様
標準仕様
材質
ポリエステルターポリン
長さ(mm)
(シート巻取り)1000
使用温度範囲(℃)
-50~50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100