49000 防寒続服

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード45754809 品番49000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の防寒ツナギです。
胸ポケットのファスナー付き側は「スルーファスナー」を採用しており、外着のポケットから内着のポケットの出し入れができる仕様となっております。ファスナーなしのポケット側は従来のポケット仕様になります。

ネイビー サイズLL 機能消臭、防寒 混率(%)綿100(裏ポリエステル) 仕様着脱式ボア、袖ペン差し、フラップ付き脇ポケット、スルーファスナー、大容量カーゴポケット、アジャストテープ 種別防寒続服 胸囲(cm)130 股下(cm)76 分類防寒 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65 総丈(cm)169 胴囲(cm)102 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45754793
2022-02-03
用途:
機械のメンテ
S.N.K 様

ファスナー付きのポケットですが
もうひとつ平行にポケットがついてるので
おかしいとは思ったのですが・・
ファスナーを下げ
中に工具を入れてしばらくすると
ポケットに工具が入っていない
歩いている途中に落ちてました
なんとポケットの中は両方とも縫い付けていなく
そのまま足元の内側から下に落ちてしまいます
ファスナー付きのポケットが飾りだと
思えないのですが(笑)
ファスナーのない方は
ダミーではなかったので
良しとしました

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
この商品のポケット仕様は「スルーファスナー機能」を採用しており、着用したままで内着のポケットからモノを出し入れできるような仕様になっております。誤解を招き申し訳ありません。分かりやすく表示するよう致します。

対象商品:
45754854
2020-04-04
用途:
雪かきの時に・・・
交告モータース 様

極寒の朝、涼しい顔で雪かきをしたいが為に購入したものの一度も雪景色にならず着る機会も無いまま次のシーズンに・・しかし肉厚もなかなかで超温かそうなウエアです。

1人が参考にしています
対象商品:
45754784
2021-02-26
用途:
機械整備
ホンダ札幌販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生地が破れ安いように思います。特にポケット部分に物が引っかかると すぐにビリッと破けます。3日間着ただけで捨てました。
防寒性能は非常に良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする