曜日別特売
MJ-T700-1000 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル 45754886

MJ-T700-1000 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル 45754886
MJ-T700-1000 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル 45754886
MJ-T700-1000 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル 45754886

巻取りジャバラ MJシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可特別運賃41日以内出荷とは
内容量1個仕様耐熱仕様寸法A(mm)700注文コード45754886品番MJ-T700-1000
参考基準価格(税別)¥86,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法A(mm)700寸法B(mm)714寸法C(mm)50寸法D(mm)200寸法E(mm)200寸法P(mm)750寸法W(mm)780仕様耐熱仕様材質コーネックス長さ(mm)(シート巻取り)1000瞬間使用温度(℃)180(※常時180℃での使用不可)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする