ナベル
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)
100
1000
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
内径B(Φmm)
83
83
40
44
49
53
58
61
66
70
74
78
外径A(Φmm)
100
100
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45754931
品番
IR-S10083-100-C-C
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)
100
内径B(Φmm)
83
呼び長さ(mm)
100
形状
(口元)クランプ×クランプ
色
黒
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-35~80
口元長(mm)
(クランプ)20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません