桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50009 長袖トレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
45754949
品番
50009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
色・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
選べる7色のT/C素材トレーナー
色
ホワイト
サイズ
L
機能
ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、デオドラントテープ、裾リブ、袖口リブ
種別
長袖トレーナー
胸囲(cm)
106
分類
ニット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
65
色番
0