桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50009 長袖トレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45755003
品番
50009
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
選べる7色のT/C素材トレーナー
色
ネイビー
サイズ
M
機能
ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、デオドラントテープ、裾リブ、袖口リブ
種別
長袖トレーナー
胸囲(cm)
102
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
63
色番
1