IR-S10083-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755017

 

IR-S10083-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755017
IR-S10083-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755017
IR-S10083-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755017
IR-S10083-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755017

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)400
内径B(Φmm)83
外径A(Φmm)100
内容量1個注文コード45755017品番IR-S10083-400-C-C
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)100内径B(Φmm)83外径C(Φmm)100寸法G(mm)56呼び長さ(mm)400仕様(中間板)ツバ付形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする