50009 長袖トレーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45755064 品番 50009
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

選べる7色のT/C素材トレーナー

ブラック サイズS 機能ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、デオドラントテープ、裾リブ、袖口リブ 種別長袖トレーナー 胸囲(cm)96 分類ニット 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)60 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする