ナベル
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)
700
1000
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
内径B(Φmm)
83
83
40
44
49
53
58
61
66
70
74
78
外径A(Φmm)
100
100
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45755096
品番
IR-S10083-700-C-C
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)
100
内径B(Φmm)
83
外径C(Φmm)
100
寸法G(mm)
56
呼び長さ(mm)
700
仕様
(中間板)ツバ付
形状
(口元)クランプ×クランプ
色
黒
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-35~80
口元長(mm)
(クランプ)20