桑和
50009 長袖トレーナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
杢グレー
ネイビー
ブラック
杢グレー
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45755177
品番
50009
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
選べる7色のT/C素材トレーナー
色
杢グレー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、デオドラントテープ、裾リブ、袖口リブ
種別
長袖トレーナー
胸囲(cm)
116
分類
ニット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
69
色番
26