50009 長袖トレーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズSS 注文コード45755265 品番50009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

選べる7色のT/C素材トレーナー

レッド サイズSS 機能ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、デオドラントテープ、裾リブ、袖口リブ 種別長袖トレーナー 胸囲(cm)90 分類ニット 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)58 色番43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする