IR-S5040-800-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755342

 

IR-S5040-800-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755342
IR-S5040-800-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755342
IR-S5040-800-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755342
IR-S5040-800-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755342

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)800
内径B(Φmm)40
外径A(Φmm)50
内容量1個注文コード45755342品番IR-S5040-800-C-C
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)50内径B(Φmm)40外径C(Φmm)50寸法G(mm)20呼び長さ(mm)800仕様(中間板)ツバ付形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする