IR-S5544-100-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755394

 

IR-S5544-100-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755394
IR-S5544-100-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755394
IR-S5544-100-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755394
IR-S5544-100-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755394

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可特別運賃51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)100
内径B(Φmm)44
外径A(Φmm)55
内容量1個注文コード45755394品番IR-S5544-100-C-C
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)55内径B(Φmm)44呼び長さ(mm)100形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする