50028 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45755405 品番50028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

肌触りが良くシワになりにくい綿高混率生地を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性

ブラック サイズS 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73 仕様カラビナループ、コインポケット、デオドラントテープ 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 分類夏物 色番4 ワタリ(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45755414
2020-09-19
用途:
ワイン醸造
株式会社スイミージャパン 様 (製造業)

薄くて軽く動きやすい。長靴との相性抜群です。ポケットも使いやすく便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする