桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
50028 カーゴパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45755457
品番
50028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りが良くシワになりにくい綿高混率生地を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
色
シルバーグレー
サイズ
S
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
73
仕様
カラビナループ、コインポケット、デオドラントテープ
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
78
分類
夏物
色番
22
ワタリ(cm)
30