IR-S6049-200-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755647

 

IR-S6049-200-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755647
IR-S6049-200-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755647
IR-S6049-200-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755647
IR-S6049-200-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755647

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可特別運賃51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)200
内径B(Φmm)49
外径A(Φmm)60
内容量1個注文コード45755647品番IR-S6049-200-C-C
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)60内径B(Φmm)49呼び長さ(mm)200形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする