50108 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ4L 注文コード45757539 品番50108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の薄手ハイネックシャツ

ホワイト サイズ4L 機能ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工 混率(%)綿100 仕様衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入) 胸囲(cm)122 分類ニット 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 色番0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45757557
2026-02-19
用途:
作業着
株式会社 藤岡 様 (建設業・工事業)

色をネイビーで買ったのですが、どうみても緑なんですがこれはあっていますか??すごく緑なので、残念です。

対象商品:
45757514
2020-07-14
用途:
スポーツ
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしていて厚めであり、肌触りがとてもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする